エスコ
2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64786488
品番
EA915-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,610
販売価格(税別)
¥
45,100
バスケットに入れる
仕様
支柱幅(mm):30×30
材質
テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)
質量(kg)
14.5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1700×400×400
アズワン品番
64-7945-72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×2000×2200~2500
注意
※お客様組立品