EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) エスコ 64787267

 

EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) エスコ 64787267
EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) エスコ 64787267
EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) エスコ 64787267
EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) エスコ 64787267
EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) エスコ 64787267
EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) エスコ 64787267
EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) エスコ 64787267
EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) エスコ 64787267
EA917AH-17 425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式) エスコ 64787267

425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64787267品番EA917AH-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
使用時サイズ
(収納時サイズ)
W×D×H(mm):425×345×345、(425×345×130)
材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着質量(kg)1.4ブラック容量(L)43アズワン品番64-7946-72内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする