エスコ
250x160x 20mm 小物バック(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64787845
品番
EA925CM-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ポリエステル
幅(mm)
250
高さ(mm)
160
質量(g)
220
奥行(mm)
20
アズワン品番
64-7949-03