エスコ
430x325mm 合成セーム革クロス(イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64789638
品番
EA929DB-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
材質
PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
寸法(mm)
約430×325
色
イエロー
質量(g)
約120
アズワン品番
64-7951-68