エスコ
48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
64791406
品番
EA944RS-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
32
テープ厚さ(mm)
0.29
基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.29
長さ(m)
32
アズワン品番
64-7956-40