エスコ
19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
64791476
品番
EA944RS-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
冷凍品の固定・梱包などに
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
27.4
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤
材質
クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤
使用温度(℃)
-40まで
芯径(mm)
38(1.5”)
アズワン品番
64-7956-47