EA949DT-812 M 8x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ 64793926

M 8x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64793926品番EA949DT-812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670
材質ステンレスボルト寸法M8×100種別半ねじピッチ(mm)1.25規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7959-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする