エスコ
M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64794109
品番
EA949DT-1206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
種別
半ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1.75
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
18
アズワン品番
64-7959-85
ボルト寸法
M12×70