エスコ
M12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64794705
品番
EA949DV-1207
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ボルト寸法
M12×50
種別
全ねじ
ピッチ(mm)
1.75
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
18
アズワン品番
64-7960-42