エスコ
M10x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64795299
品番
EA949DX-1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ボルト寸法
M10×30
種別
全ねじ
ピッチ(mm)
1.5
対辺(mm)
16
規格
ISO 10.9
アズワン品番
64-7961-02