曜日別特売
EA949HS-306 Φ 40/16mmx100mm クッションゴム エスコ 64796367

EA949HS-306 Φ 40/16mmx100mm クッションゴム エスコ 64796367
EA949HS-306 Φ 40/16mmx100mm クッションゴム エスコ 64796367

Φ 40/16mmx100mm クッションゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64796367品番EA949HS-306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
1,580
用途
一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム高さ(mm)100穴径(Φmm)16外径(Φmm)40ばね定数(N/mm)69支持荷重(N)~690許容荷重(N)1400アズワン品番64-7962-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする