曜日別特売
EA951EE-151 40x 80x30mm ワイドアングル(スチール製) エスコ 64799964

 

EA951EE-151 40x 80x30mm ワイドアングル(スチール製) エスコ 64799964
EA951EE-151 40x 80x30mm ワイドアングル(スチール製) エスコ 64799964
EA951EE-151 40x 80x30mm ワイドアングル(スチール製) エスコ 64799964

40x 80x30mm ワイドアングル(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64799964品番EA951EE-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥270
販売価格(税別)
245
仕様ビス穴径(mm):Φ4.5材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)40×80厚さ(mm)3.2長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×28アズワン品番64-7966-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする