エスコ
850x260x239mm 消火器スタンド(蓄光標識)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64800183
品番
EA951FC-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
仕様
受け皿サイズ:Φ185mm
材質
表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVC
寸法(mm)
260×239×850(H)
質量(g)
約423
アズワン品番
65-2286-34