エスコ
520x215x300mm/3段ツールキャビネット(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
64800899
品番
EA956A-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,080
販売価格(税別)
¥
32,800
バスケットに入れる
間口(mm)
520
奥行(mm)
215
高さ(mm)
300
質量(kg)
11
色(本体)
レッド
仕様
上部スペース:500(W)×200×60(H)mm
耐荷重(kg)
上部スペース:8.5、引出し:5
アズワン品番
64-7967-85
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
520×215×300