EA970FE-22 マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用) エスコ 64809509

マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード64809509品番EA970FE-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,806
販売価格(税別)
3,460
仕様フック内寸:12×32mm材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×77.8口の開き(mm)12アズワン品番64-7977-19材質(リング)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする