EA983BR-162 445x322mm/A3 フリー標識(差込式/平面用) エスコ 64811995

EA983BR-162 445x322mm/A3 フリー標識(差込式/平面用) エスコ 64811995
EA983BR-162 445x322mm/A3 フリー標識(差込式/平面用) エスコ 64811995

445x322mm/A3 フリー標識(差込式/平面用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード64811995品番EA983BR-162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質表面:PET、シルク印刷、本体:PVC発泡フォーム、PVC、粘着剤:シリコンノンスリップフォーム寸法(mm)445×322×4質量(g)240アズワン品番64-7980-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする