エスコ
15x15x2000mm クッションガード(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64813289
品番
EA983FE-421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
4
色
黄
質量(g)
約55
外幅(mm)
15×15
内幅(mm)
11×11
アズワン品番
64-7982-28