曜日別特売
EA983FS-67 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ 64813508

 

EA983FS-67 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ 64813508
EA983FS-67 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ 64813508
EA983FS-67 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ 64813508
EA983FS-67 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ 64813508

[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64813508品番EA983FS-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,950
販売価格(税別)
14,500
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)アズワン品番64-7982-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする