曜日別特売
EA986EC-140 320x320x255mm ワークチェアー エスコ 64816719

EA986EC-140 320x320x255mm ワークチェアー エスコ 64816719
EA986EC-140 320x320x255mm ワークチェアー エスコ 64816719
EA986EC-140 320x320x255mm ワークチェアー エスコ 64816719

320x320x255mm ワークチェアー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64816719品番EA986EC-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,540
販売価格(税別)
11,400
材質本体:塩化ビニル、スチールパイプ、キャスター:ウレタンレッド/ブラック車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×255アズワン品番64-7985-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする