曜日別特売
EA986PT-264 150mm キャスター(自在金具付) エスコ 64817236

 

EA986PT-264 150mm キャスター(自在金具付) エスコ 64817236
EA986PT-264 150mm キャスター(自在金具付) エスコ 64817236

150mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64817236品番EA986PT-264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,632
販売価格(税別)
5,120
車輪径(Φmm)150取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)93×93(87×87)材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)120×120耐荷重(kg)300アズワン品番64-7986-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする