曜日別特売
EA996AZ-94A [3L] 使い捨て防護服 エスコ 64820745

 

EA996AZ-94A [3L] 使い捨て防護服 エスコ 64820745
EA996AZ-94A [3L] 使い捨て防護服 エスコ 64820745

[3L] 使い捨て防護服

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1着注文コード64820745品番EA996AZ-94A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,123
販売価格(税別)
1,930
材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)サイズ3L適応胴囲(cm)110~140アズワン品番64-7991-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする