EA997E-213 13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ 64820858

13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4本)注文コード64820858品番EA997E-213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,916
販売価格(税別)
3,560
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする