エスコ
500x500x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64821786
品番
EA997WC-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
用途
剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質
PTFE焼成品
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.33
寸法(mm)
500×500
使用温度範囲(℃)
-180~260
最高使用温度(℃)
ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番
64-7993-65