曜日別特売
EA998TB-26.5 26.5cm 安全靴(耐油) エスコ 64822233

EA998TB-26.5 26.5cm 安全靴(耐油) エスコ 64822233
EA998TB-26.5 26.5cm 安全靴(耐油) エスコ 64822233

26.5cm 安全靴(耐油)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1足注文コード64822233品番EA998TB-26.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)サイズ(cm)26.5足幅3Eアズワン品番64-7994-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする