曜日別特売
EA998TC-27.5 26.5cm 安全靴(溶接用) エスコ 64822355

EA998TC-27.5 26.5cm 安全靴(溶接用) エスコ 64822355
EA998TC-27.5 26.5cm 安全靴(溶接用) エスコ 64822355
EA998TC-27.5 26.5cm 安全靴(溶接用) エスコ 64822355

26.5cm 安全靴(溶接用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード64822355品番EA998TC-27.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,210
販売価格(税別)
11,100
サイズ(cm)27.5足幅3E形状ミドルカット質量(g)1200(26.0cm両足で)材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革(ベロア)機能耐油性、耐薬品性、耐摩耗性、耐久性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/H/P1材質(先芯)アズワン品番64-7994-37甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする