金子コード
KFX-40(B)ノーマル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1巻(61m)
注文コード
64842088
品番
KC-F30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
1.35mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。
表・裏を区別する必要がありません。
柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途
電子機器配線用ケーブル
色
ノーマル
長さ(m)
61
ピッチ(mm)
1.27
定格電圧(V)
300
構成
7/0.127TA AWG36
芯数
40
絶縁抵抗(MΩ)
10以上
定格温度(℃)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
2000
導体抵抗(Ω/km)
223以下
材質(心線)
PVC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表