曜日別特売
BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239

BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239
BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239
BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239
BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239
BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239
BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239
BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239
BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239
BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239
BRSTL-SD-WAL 棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】 ホームテイスト 64854239

棚・収納付きヴィンテージチェストベッド セミダブル【BROOK】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード64854239品番BRSTL-SD-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

衣類や寝具などをたっぷり収納できる引き出し付きです! このベッドをメインにヴィンテージテイストなお部屋作りができます。 ベッドの表面材にはビターな色合いを使用。シックなカラーはお部屋に落ち着きと安らぎを与えます。 美しさにこだわった温もりのある質感 2口コンセントがついた宮棚は、奥行き13.5cm時計スマートフォン充電可能 衣類や寝具などをたっぷり収納できる引き出しは両サイドどちらにも取付可能

用途
タブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!
材質
パーチクルボード、MDF、表面材:プリント紙化粧合板
質量(kg)
65.6
ウォールナット
サイズ
セミダブル
種類
チェストベッド
寸法(cm)
129.4×213.6×69.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき13,182/税込14,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする