セルタン
低反発 チェアパッド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
インディゴブルー
ダリアンライトブルー
アッシュグレー
インディゴブルー
ダリアンイエロー
ダリアンピンク
ダリアンブラウン
ダリアンベージュ
ダリアングリーン
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64854695
品番
A1063a-612DBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
厚みはチェアパッドでは驚愕の約6.5cmとボリューム満点!
用途
正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
色
インディゴブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
385×385×65
材質
中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%
形状
ラウンド(丸)
質量(kg)
0.56
タイプ
カバーが洗えるタイプ
直径(Φcm)
38.5
高さ(cm)
6.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません