曜日別特売
A429p-S-1P-561BR 和楽の千鳥 セルタン 64854914

A429p-S-1P-561BR 和楽の千鳥 セルタン 64854914
A429p-S-1P-561BR 和楽の千鳥 セルタン 64854914
A429p-S-1P-561BR 和楽の千鳥 セルタン 64854914
A429p-S-1P-561BR 和楽の千鳥 セルタン 64854914
A429p-S-1P-561BR 和楽の千鳥 セルタン 64854914
A429p-S-1P-561BR 和楽の千鳥 セルタン 64854914

和楽の千鳥

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
ダリアンブラウン
内容量1台注文コード64854914品番A429p-S-1P-561BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

座面を引き出せばベットになる便利な1人掛けソファー

用途
正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
材質
構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
約23
ダリアンブラウン
サイズ
一人掛け
種類
ソファベッド
幅(cm)
81
高さ(cm)
75
奥行き(cm)
104~240
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする