Manfrotto
befreeアドバンス カーボンT三脚キット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64855946
品番
MKBFRTC4-BH
参考基準価格(税別)
¥59,773
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
進化したカーボン製トラベル三脚。
軽量・ハイパフォーマンスモデル。
ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。
操作性に優れた開脚角度セレクター。
独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)
ベースタイプ:40
質量(kg)
1.25
段数
脚:4
最低高さ(cm)
41
アタッチメント
最上部:3/8ネジ