リスパック
クリーンボール 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
64908139
品番
M大深
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,498
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体のみ
高さ(mm)
70
寸法(mm)
Φ180×70
材質
A-PET
直径(Φmm)
180
質量(g)
14
種別
M大深
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
発泡体構造
非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「冷し麺」
参考になった