リスパック
GPトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
材質
PSP・PSP/ラミ
注文コード
64908349
品番
550深 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
高さ(mm)
38
長辺(mm)
280
短辺(mm)
210
材質
PSP・PSP/ラミ
柄
なし
寸法(mm)
280×210×38
質量(g)
13
仕切数(個)
1
種別
550深 白
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。