曜日別特売

プレミアムゴールドモートルIKH3-FBKAW21E-4-0.75kW 400V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は出力・電圧・極数など190種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
出力(kW)
0.75
電圧(V)
400/400
極数(P)
4
注文コード
64909453
品番
IKH3-FBKAW21E-4-0.75kW 400V
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
400/400
極数(P)
4
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
外被構造
全閉外扇形

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする