曜日別特売
TK-10S L型定点観測用プリズム高視認タイプ マイゾックス 64910869

L型定点観測用プリズム高視認タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64910869品番TK-10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

防水構造。
タテヨコチルト可能。
ボルト固定可能。
イエローテープで視認性アップ

質量(g)207寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×86.5×30アンカー穴(mm)10六角穴径(mm)8プリズム径(inch)1プリズム高(mm)60(Lバー底部からの高さ)プリズム定数(mm)-25マイゾックスコード221437
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする