DAYTONA(デイトナ)
HB DH-747 シェルシートバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64931869
品番
19437
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
カウルとの一体感を追求したハードシェルタイプ。
従来品から荷室の高さを15mmアップすることで、
荷物が落ちにくくなりました。
付属品
イージーリングベルト(N20A)、レインカバー
材質
トップシェル : ポリカーボネート(PC)
本体質量(g)
700(付属品込)
最大積載量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×295×165