bitstrong
ポールクランプブラケット 1/4インチネジ Cクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64934330
品番
BS-KALICLMP-J007
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
1/4インチネジ部を備えたC型クランプ。・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。
雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
用途
カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
材質
ABS樹脂+アルミ合金
色
黒
質量(g)
180
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
41×78×98
耐荷重(kg)
1
モデル
J007
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※カメラと三脚を取り付ける際にはネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。