BS-KALIHOLD-G007 GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrong 64934391

BS-KALIHOLD-G007 GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrong 64934391
BS-KALIHOLD-G007 GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrong 64934391
BS-KALIHOLD-G007 GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrong 64934391
BS-KALIHOLD-G007 GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrong 64934391
BS-KALIHOLD-G007 GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrong 64934391
BS-KALIHOLD-G007 GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrong 64934391

GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64934391品番BS-KALIHOLD-G007
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

アクションカメラ用3way自撮り棒ABS樹脂 (200mm)
カメラグリップ、エクステンションアーム、三脚と様々な場面に応じて3つのスタイルで撮影が可能。
ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース

用途
三脚だけではなく、動画撮影用の自撮り棒としても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。
グリップの中に三脚パーツが内蔵されており、三脚パーツを取り出してグリップ部分に取り付けて使用したり、三脚パーツに直接アクションカメラを取り付けて使用することができます。
エクステンションアームは2カ所の関節で折り曲げて角度を調整することができ、映像への写りこみを防ぐことができます。
リストストラップもついており、誤って手をグリップから離した際のスマホ/カメラ製品の落下を防止します。
キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。
材質ABS樹脂+アルミ合金+ポリエステル質量(g)185外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×200耐荷重(kg)1最大伸長(mm)【三脚】255~600モデルG007
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。
※グリップ形態時撮影の際は人や物にぶつかってしまう事のない様に周りに注意してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする