【オーダー】ピーリング丸棒

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 注文コード64936807 品番MRB-ST04B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,765〜
販売価格(税別)
2,514
この商品は材質5種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。

材質SUS304 形状丸棒 材種ステンレス 表面仕上げピーリング サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※長さは1mm単位での指定となります。
※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。
※製品重量や大きさにより梱包荷姿や輸送方法が変わります。特に重量が50kgを超える場合には鋼材の混載輸送となる為、製品裸渡し(梱包無し)となります。
※製品重量が50kgを超える商品については納品車両が4トン以上のトラックとなる為、狭小道路等で侵入できない場所には配達できません。予めご了承の上でご注文ください。
※ピーリング丸棒の為、外径は製品表記より若干太めとなっております。そのままベアリングシャフト等には使えませんのでご注意ください。
※切削加工を前提とした素材商品となりますので、外径、長さ、切断面角度などそのままご利用頂く用途には適さない場合がありますので予めご留意ください。
※商品名がピーリング丸棒となっておりますが、外径160Φ以上の径が大きいものはターニング仕上げ(荒削品)でのご提供となりますので予めご了承ください。

※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする