曜日別特売
LP150X2000L(1995~1997L) ライト管 エコー化成 64943211

LP150X2000L(1995~1997L) ライト管 エコー化成 64943211
LP150X2000L(1995~1997L) ライト管 エコー化成 64943211
LP150X2000L(1995~1997L) ライト管 エコー化成 64943211

ライト管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2本)長さ(mm)1995~1997注文コード64943211品番LP150X2000L(1995~1997L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

エコー化成のLP管は空調配管(ダクト管)・雑排水・農業用雑穀配管など様々な用途に使用されます。
※本来の用途以外でご使用にならないでください
暑い場所での保管又は上に物を載せている場合パイプが変形するおそれがあります
内1本スリーブ付き

用途空調用ダクト仕様スリーブ:〇材質硬質塩化ビニール再生原料長さ(mm)1995~1997グレー内径(Φ)150質量(kg/m)約4.6kg/2000L外径156素材再生リサイクル原料入数(本)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする