曜日別特売
58760 クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 64943475

58760 クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 64943475
58760 クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 64943475
58760 クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 64943475
58760 クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 64943475
58760 クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 64943475
58760 クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 64943475
58760 クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 64943475

クリスマススノードームスティック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64943475
品番
58760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

暗闇で光る!キラキラ輝くクリスマススノードームスティック!
クリスマスにぴったりのスノードーム風ペンライトが作れる工作キットです。透明ボトルの中でスパンコールやビーズが舞い、暗闇ではライトがキラキラ光ります。ライトグリーンの着色剤やクリスマスモチーフのスパンコールでかわいいクリスマス仕様に仕上げることができます。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。【製作時間】約20分【用意するもの】水、はさみ、セロハンテープ、単4乾電池3本

セット内容
透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、着色料(グリーン)×1、デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン(色取り混ぜ)×1、クリスマスシール×1、クリスマススパンコール×1
材質
アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール、PET、セロハン、アクリル、PVC
寸法(mm)
完成品:Φ38×205
適合年齢(歳)
3
パッケージ
ヘッダー付き袋入り
注意
※ライト、デコレ―ションテープ、カラーセロハンの色は取り混ぜです。色はお選びいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする