曜日別特売
038-00101 チャンネル式手作業用ブラシ A型1号 クロダブラシ 64944723

チャンネル式手作業用ブラシ A型1号

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質(毛)ステンレス
内容量1本注文コード64944723品番038-00101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質(毛)ステンレス全長(mm)210ヘッド形状A型毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60仕様ブラシ+柄毛幅(mm)10アズワン品番6-8137-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする