クロダブラシ
チャンネル式手作業用ブラシ A型1号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質(毛)
真鍮
ワイヤー
ステンレス
真鍮
ナイロン
豚毛
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64944732
品番
038-00201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質(毛)
真鍮
全長(mm)
210
ヘッド形状
A型
毛丈(mm)
15
ブラシ長(mm)
60
仕様
ブラシ+柄
毛幅(mm)
10
アズワン品番
6-8137-03