クロダブラシ
チャンネル式手作業用ブラシ A型1号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質(毛)
ナイロン
ワイヤー
ステンレス
真鍮
ナイロン
豚毛
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64944748
品番
038-00311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
210
ヘッド形状
A型
毛丈(mm)
15
ブラシ長(mm)
60
仕様
ブラシ+柄
毛幅(mm)
8