山佐時計計器
腰装着タイプ万歩計(振子式)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64945213
品番
MP-100(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
歩数表示のみ
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
日本製
色
クリア
検出方式
振子式
質量(g)
約16(電池を含む)
電源
LR43電池1個
電池寿命
約3年(1日1万歩使用/12時間電源OFFにて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
40×40×12