Richell(リッチェル)
エコル プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ダークグレー
サイズ
7号
注文コード
64956615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
エコル ポット、ハイポットとセットで使用できます。
材質
再生ポリプロピレン
色
ダークグレー
サイズ
7号
エコマーク認定
認定
内高(mm)
39
寸法(Φ×高さH)(cm)
21.6×4.2
内径(Φcm)
15
エコマーク認定番号
20 128 014