曜日別特売
- エコル プレート Richell(リッチェル) 64956649

エコル プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚ホワイトサイズ10号注文コード64956649品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
エコル ポット、ハイポットとセットで使用できます。

材質再生ポリプロピレンホワイトサイズ10号エコマーク認定認定内高(mm)50寸法(Φ×高さH)(cm)24.6×4.6内径(Φcm)22エコマーク認定番号20 128 014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする