ARC[店舗用品]
チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64958076
品番
FUY10-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。
コンパクトで美しいボディ。
機能性に富んだワンタッチ接続。
ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
用途
空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)
材質
本体:難燃性PBT
形状
違径ユニオンワイ
色
ブラック
適合チューブ外径(Φmm)
10×8
長さL(mm)
41
最高使用圧力(MPa)
10
使用温度(℃)
-5~+60
高さH(mm)
22.5
適合チューブ
ナイロン・ポリウレタン・テフロン
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気