曜日別特売
S-2779 防錆剤Ⅱ 鈴木油脂工業(SYK) 64960027

防錆剤Ⅱ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(18kg)
内容量1缶(18kg)注文コード64960027品番S-2779
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。
機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。
従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。
洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。

用途
サビ取り剤
種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする