曜日別特売
- ラチェットドライバー SK11 64960474

ラチェットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナス先端刃幅(mm)5注文コード64960474品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。
軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。
ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。
軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。

用途ネジの締め付け、緩め作業。先端形状マイナス先端刃幅(mm)5軸長(mm)100材質(グリップ)PP・TPR材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 軽作業全般
その他業種

しばらくするとラチェットが死んでただの軸がぐらつくドライバーになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする