ライフサーブ
EASY HOOK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64966695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
0.4
色
ホワイト
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
8
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×140
注意
※ホチキスは付属しておりません